ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 592,5x3mm

  • ERIKS:10030361
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.43

-

10+

CHF 19.83

11.59%

50+

CHF 18.32

18.32%

100+

CHF 17.12

23.67%

250+

CHF 16.13

28.09%

500+

CHF 15.27

31.92%

1000+

CHF 14.74

34.28%

2500+

CHF 14.26

36.42%

5000+

CHF 14.04

37.41%

10000+

CHF 13.82

38.39%

20000+

CHF 13.61

39.32%

30000+

CHF 13.21

41.11%

40000+

CHF 13.21

41.11%

50000+

CHF 12.83

42.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
592.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns