CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.65inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.30 | - |
10+ | CHF 2.37 | 44.82% |
50+ | CHF 1.49 | 65.31% |
100+ | CHF 0.78 | 81.84% |
250+ | CHF 0.55 | 87.19% |
500+ | CHF 0.42 | 90.20% |
1000+ | CHF 0.32 | 92.46% |
2500+ | CHF 0.25 | 94.11% |
5000+ | CHF 0.22 | 94.99% |
10000+ | CHF 0.18 | 95.74% |
20000+ | CHF 0.16 | 96.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026