CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.99inkl. MwSt
99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.69 | - |
10+ | CHF 1.84 | 50.20% |
50+ | CHF 1.11 | 70.01% |
100+ | CHF 0.69 | 81.19% |
250+ | CHF 0.51 | 86.11% |
500+ | CHF 0.38 | 89.63% |
1000+ | CHF 0.29 | 92.13% |
2500+ | CHF 0.23 | 93.89% |
5000+ | CHF 0.19 | 94.84% |
10000+ | CHF 0.16 | 95.71% |
20000+ | CHF 0.14 | 96.07% |
30000+ | CHF 0.13 | 96.45% |
40000+ | CHF 0.13 | 96.61% |
50000+ | CHF 0.12 | 96.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 58.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026