ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 572x3mm

  • ERIKS:10030235
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.00

-

10+

CHF 16.63

12.47%

50+

CHF 15.31

19.42%

100+

CHF 14.28

24.84%

250+

CHF 13.44

29.26%

500+

CHF 12.71

33.11%

1000+

CHF 12.27

35.42%

2500+

CHF 11.87

37.53%

5000+

CHF 11.68

38.53%

10000+

CHF 11.50

39.47%

20000+

CHF 11.32

40.42%

30000+

CHF 10.99

42.16%

40000+

CHF 10.99

42.16%

50000+

CHF 10.68

43.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
572 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment