ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 56x2,5

  • ERIKS:12218460
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.41inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.15

-

10+

CHF 1.48

52.94%

50+

CHF 0.86

72.59%

100+

CHF 0.53

83.24%

250+

CHF 0.38

87.98%

500+

CHF 0.27

91.32%

1000+

CHF 0.20

93.55%

2500+

CHF 0.16

95.07%

5000+

CHF 0.13

95.83%

10000+

CHF 0.11

96.57%

20000+

CHF 0.10

96.88%

30000+

CHF 0.09

97.19%

40000+

CHF 0.09

97.30%

50000+

CHF 0.08

97.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
56 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns