Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 55x2mm

  • ERIKS:11011376
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.39inkl. MwSt

800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.14

-

10+

CHF 1.47

53.11%

50+

CHF 0.86

72.60%

100+

CHF 0.53

83.25%

250+

CHF 0.38

88.01%

500+

CHF 0.27

91.36%

1000+

CHF 0.20

93.56%

2500+

CHF 0.15

95.09%

5000+

CHF 0.13

95.85%

10000+

CHF 0.11

96.56%

20000+

CHF 0.10

96.87%

30000+

CHF 0.09

97.21%

40000+

CHF 0.09

97.29%

50000+

CHF 0.08

97.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
55 mm
Schnurdicke
2 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment