ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 558x3mm

  • ERIKS:10030234
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.18

-

10+

CHF 17.07

19.41%

50+

CHF 14.98

29.27%

100+

CHF 13.73

35.17%

250+

CHF 12.72

39.94%

500+

CHF 11.62

45.14%

1000+

CHF 10.71

49.43%

2500+

CHF 10.11

52.27%

5000+

CHF 9.59

54.75%

10000+

CHF 9.26

56.28%

20000+

CHF 8.96

57.70%

30000+

CHF 8.55

59.63%

40000+

CHF 8.42

60.25%

50000+

CHF 8.17

61.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
558 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment