Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 552x3mm

  • ERIKS:10030233
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.77

-

10+

CHF 22.71

18.22%

50+

CHF 19.96

28.12%

100+

CHF 18.10

34.82%

250+

CHF 16.77

39.61%

500+

CHF 15.37

44.65%

1000+

CHF 14.19

48.90%

2500+

CHF 13.41

51.71%

5000+

CHF 12.73

54.16%

10000+

CHF 12.31

55.67%

20000+

CHF 11.92

57.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
552 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment