CHF 3.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.82 | - |
10+ | CHF 2.03 | 46.86% |
50+ | CHF 1.25 | 67.28% |
100+ | CHF 0.61 | 84.03% |
250+ | CHF 0.41 | 89.27% |
500+ | CHF 0.31 | 91.96% |
1000+ | CHF 0.23 | 93.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 54 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |