Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 54x2mm

  • ERIKS:11487642
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.09

-

10+

CHF 1.44

53.40%

50+

CHF 0.84

72.91%

100+

CHF 0.51

83.50%

2500+

CHF 0.15

95.24%

20000+

CHF 0.09

96.97%

30000+

CHF 0.08

97.27%

40000+

CHF 0.08

97.39%

50000+

CHF 0.08

97.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
54 mm
Schnurdicke
2 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns