CHF 21.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.19 | - |
10+ | CHF 17.08 | 19.40% |
50+ | CHF 14.99 | 29.26% |
100+ | CHF 13.74 | 35.16% |
250+ | CHF 12.73 | 39.92% |
500+ | CHF 11.63 | 45.12% |
1000+ | CHF 10.72 | 49.41% |
2500+ | CHF 10.12 | 52.24% |
5000+ | CHF 9.59 | 54.74% |
10000+ | CHF 9.27 | 56.25% |
20000+ | CHF 8.97 | 57.67% |
30000+ | CHF 8.56 | 59.63% |
40000+ | CHF 8.43 | 60.24% |
50000+ | CHF 8.18 | 61.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 545.57 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026