CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.25 | - |
10+ | CHF 1.55 | 52.39% |
50+ | CHF 0.91 | 72.08% |
100+ | CHF 0.56 | 82.80% |
2500+ | CHF 0.17 | 94.82% |
20000+ | CHF 0.11 | 96.67% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.03% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.15% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |