ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 52x4

  • ERIKS:11189557
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.77

-

10+

CHF 3.89

42.50%

50+

CHF 2.48

63.41%

100+

CHF 1.65

75.68%

250+

CHF 1.29

81.01%

500+

CHF 1.00

85.26%

1000+

CHF 0.78

88.41%

2500+

CHF 0.62

90.81%

5000+

CHF 0.53

92.12%

10000+

CHF 0.45

93.42%

20000+

CHF 0.41

93.98%

30000+

CHF 0.37

94.56%

40000+

CHF 0.35

94.78%

50000+

CHF 0.34

94.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
52 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C