ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 529,5x3mm

  • ERIKS:10030359
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.92

-

10+

CHF 12.58

20.98%

50+

CHF 10.97

31.09%

100+

CHF 10.01

37.12%

250+

CHF 9.26

41.87%

500+

CHF 8.44

46.98%

1000+

CHF 7.77

51.19%

2500+

CHF 7.34

53.93%

5000+

CHF 6.95

56.34%

10000+

CHF 6.72

57.79%

20000+

CHF 6.50

59.17%

30000+

CHF 6.20

61.06%

40000+

CHF 6.11

61.65%

50000+

CHF 5.93

62.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
529.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns