ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 518,5x3mm

  • ERIKS:10030358
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.50

-

10+

CHF 50.75

8.56%

50+

CHF 47.25

14.86%

100+

CHF 44.18

20.40%

250+

CHF 41.73

24.81%

500+

CHF 39.61

28.63%

1000+

CHF 38.31

30.97%

2500+

CHF 37.10

33.15%

5000+

CHF 36.52

34.20%

10000+

CHF 35.96

35.21%

20000+

CHF 35.42

36.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
518.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment