CHF 3.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.47inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.21 | - |
10+ | CHF 1.52 | 52.73% |
50+ | CHF 0.89 | 72.26% |
100+ | CHF 0.55 | 83.00% |
2500+ | CHF 0.16 | 94.91% |
20000+ | CHF 0.10 | 96.79% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.10% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.22% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |