ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 508x3mm

  • ERIKS:10030230
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.97

-

10+

CHF 11.77

21.38%

50+

CHF 10.25

31.53%

100+

CHF 9.34

37.61%

250+

CHF 8.63

42.35%

500+

CHF 7.87

47.43%

1000+

CHF 7.25

51.60%

2500+

CHF 6.84

54.31%

5000+

CHF 6.48

56.71%

10000+

CHF 6.27

58.15%

20000+

CHF 6.06

59.52%

30000+

CHF 5.78

61.39%

40000+

CHF 5.69

61.99%

50000+

CHF 5.53

63.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
508 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026