CHF 2.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.33inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.16 | - |
10+ | CHF 0.82 | 62.13% |
50+ | CHF 0.42 | 80.37% |
100+ | CHF 0.23 | 89.58% |
250+ | CHF 0.13 | 93.94% |
500+ | CHF 0.08 | 96.50% |
1000+ | CHF 0.05 | 97.85% |
2500+ | CHF 0.03 | 98.68% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.00% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.26% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.33% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.42% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.44% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.7 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R5 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026