ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 5,5x2mm

  • ERIKS:11418891
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.40

-

10+

CHF 2.31

47.50%

50+

CHF 1.42

67.73%

100+

CHF 0.91

79.25%

250+

CHF 0.69

84.27%

500+

CHF 0.52

88.11%

1000+

CHF 0.41

90.80%

2500+

CHF 0.32

92.77%

5000+

CHF 0.27

93.86%

10000+

CHF 0.23

94.89%

20000+

CHF 0.21

95.34%

30000+

CHF 0.19

95.77%

40000+

CHF 0.18

95.95%

50000+

CHF 0.17

96.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
5.5 mm
Schnurdicke
2 mm
Standardverpackungsgröße
2.500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns