CHF 2.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.50inkl. MwSt
270 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.31 | - |
10+ | CHF 0.92 | 60.35% |
50+ | CHF 0.49 | 78.79% |
100+ | CHF 0.27 | 88.31% |
250+ | CHF 0.17 | 92.73% |
500+ | CHF 0.11 | 95.41% |
1000+ | CHF 0.07 | 96.97% |
2500+ | CHF 0.05 | 97.99% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.42% |
10000+ | CHF 0.03 | 98.68% |
20000+ | CHF 0.03 | 98.81% |
30000+ | CHF 0.02 | 98.94% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.00% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026