CHF 3.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.26 | - |
10+ | CHF 1.56 | 52.30% |
50+ | CHF 0.91 | 71.96% |
100+ | CHF 0.56 | 82.73% |
250+ | CHF 0.41 | 87.52% |
500+ | CHF 0.30 | 90.92% |
1000+ | CHF 0.22 | 93.16% |
2500+ | CHF 0.17 | 94.75% |
5000+ | CHF 0.14 | 95.58% |
10000+ | CHF 0.12 | 96.35% |
20000+ | CHF 0.11 | 96.66% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.01% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.13% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |