ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 49x2,5mm

  • ERIKS:12218456
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.06

-

10+

CHF 1.42

53.59%

50+

CHF 0.82

73.07%

100+

CHF 0.50

83.66%

250+

CHF 0.36

88.37%

500+

CHF 0.26

91.67%

1000+

CHF 0.19

93.79%

2500+

CHF 0.14

95.29%

5000+

CHF 0.12

96.05%

10000+

CHF 0.10

96.75%

20000+

CHF 0.09

97.03%

30000+

CHF 0.08

97.32%

40000+

CHF 0.08

97.45%

50000+

CHF 0.08

97.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
49 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment