ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 498x3mm

  • ERIKS:10030229
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.57

-

10+

CHF 12.28

21.13%

50+

CHF 10.70

31.28%

100+

CHF 9.76

37.32%

2500+

CHF 7.15

54.08%

20000+

CHF 6.34

59.31%

30000+

CHF 6.05

61.18%

40000+

CHF 5.95

61.79%

50000+

CHF 5.78

62.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
498 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns