CHF 4.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.71 | - |
10+ | CHF 2.52 | 46.44% |
50+ | CHF 1.56 | 66.84% |
100+ | CHF 1.01 | 78.53% |
250+ | CHF 0.77 | 83.66% |
500+ | CHF 0.59 | 87.57% |
1000+ | CHF 0.45 | 90.35% |
2500+ | CHF 0.36 | 92.41% |
5000+ | CHF 0.30 | 93.54% |
10000+ | CHF 0.25 | 94.62% |
20000+ | CHF 0.23 | 95.07% |
30000+ | CHF 0.21 | 95.56% |
40000+ | CHF 0.20 | 95.73% |
50000+ | CHF 0.19 | 95.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 49.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026