CHF 3.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.53inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.27 | - |
10+ | CHF 1.56 | 52.22% |
50+ | CHF 0.92 | 71.94% |
100+ | CHF 0.56 | 82.73% |
250+ | CHF 0.41 | 87.50% |
500+ | CHF 0.30 | 90.90% |
1000+ | CHF 0.22 | 93.14% |
2500+ | CHF 0.17 | 94.76% |
5000+ | CHF 0.14 | 95.59% |
10000+ | CHF 0.12 | 96.32% |
20000+ | CHF 0.11 | 96.63% |
30000+ | CHF 0.10 | 96.98% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.14% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 49.21 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026