CHF 3.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.45inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.19 | - |
10+ | CHF 1.51 | 52.66% |
50+ | CHF 0.88 | 72.32% |
100+ | CHF 0.54 | 83.01% |
250+ | CHF 0.39 | 87.77% |
500+ | CHF 0.28 | 91.13% |
1000+ | CHF 0.21 | 93.35% |
2500+ | CHF 0.16 | 94.92% |
5000+ | CHF 0.14 | 95.74% |
10000+ | CHF 0.11 | 96.49% |
20000+ | CHF 0.10 | 96.80% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.12% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.24% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026