CHF 13.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.75 | - |
10+ | CHF 10.73 | 21.96% |
50+ | CHF 9.32 | 32.25% |
100+ | CHF 8.48 | 38.36% |
250+ | CHF 7.83 | 43.09% |
500+ | CHF 7.14 | 48.11% |
1000+ | CHF 6.57 | 52.25% |
2500+ | CHF 6.20 | 54.95% |
5000+ | CHF 5.87 | 57.31% |
10000+ | CHF 5.68 | 58.73% |
20000+ | CHF 5.49 | 60.07% |
30000+ | CHF 5.24 | 61.93% |
40000+ | CHF 5.16 | 62.51% |
50000+ | CHF 5.01 | 63.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 487.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026