CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.80 | - |
10+ | CHF 44.43 | 8.95% |
50+ | CHF 41.34 | 15.29% |
100+ | CHF 38.60 | 20.90% |
250+ | CHF 36.45 | 25.31% |
500+ | CHF 34.58 | 29.14% |
1000+ | CHF 33.45 | 31.45% |
2500+ | CHF 32.39 | 33.63% |
5000+ | CHF 31.88 | 34.67% |
10000+ | CHF 31.40 | 35.66% |
20000+ | CHF 30.93 | 36.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 476 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026