ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 46x5mm

  • ERIKS:12218452
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.80

-

10+

CHF 1.92

49.61%

50+

CHF 1.16

69.61%

100+

CHF 0.73

80.84%

250+

CHF 0.54

85.76%

500+

CHF 0.41

89.34%

1000+

CHF 0.31

91.89%

2500+

CHF 0.24

93.68%

5000+

CHF 0.20

94.66%

10000+

CHF 0.17

95.55%

20000+

CHF 0.15

95.95%

30000+

CHF 0.14

96.32%

40000+

CHF 0.13

96.47%

50000+

CHF 0.13

96.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
46 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment