ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 46x2,5

  • ERIKS:11396798
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.47

-

10+

CHF 1.70

51.15%

50+

CHF 1.01

70.89%

100+

CHF 0.63

81.93%

2500+

CHF 0.20

94.32%

20000+

CHF 0.13

96.37%

30000+

CHF 0.11

96.71%

40000+

CHF 0.11

96.83%

50000+

CHF 0.11

96.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
46 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns