CHF 4.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.79 | - |
10+ | CHF 2.57 | 46.29% |
50+ | CHF 1.60 | 66.67% |
100+ | CHF 1.03 | 78.37% |
250+ | CHF 0.79 | 83.55% |
500+ | CHF 0.60 | 87.44% |
1000+ | CHF 0.47 | 90.26% |
2500+ | CHF 0.37 | 92.33% |
5000+ | CHF 0.31 | 93.48% |
10000+ | CHF 0.26 | 94.55% |
20000+ | CHF 0.24 | 95.01% |
30000+ | CHF 0.22 | 95.51% |
40000+ | CHF 0.21 | 95.69% |
50000+ | CHF 0.20 | 95.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |