ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 465,5x3mm

  • ERIKS:10030356
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.77

-

10+

CHF 10.75

21.93%

50+

CHF 9.33

32.24%

100+

CHF 8.49

38.34%

250+

CHF 7.84

43.06%

500+

CHF 7.15

48.11%

1000+

CHF 6.58

52.25%

2500+

CHF 6.21

54.94%

5000+

CHF 5.88

57.30%

10000+

CHF 5.68

58.75%

20000+

CHF 5.50

60.06%

30000+

CHF 5.25

61.91%

40000+

CHF 5.17

62.49%

50000+

CHF 5.01

63.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
465.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment