Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 45x5

  • ERIKS:11407929
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.07

-

10+

CHF 2.09

48.59%

50+

CHF 1.27

68.63%

100+

CHF 0.81

80.07%

250+

CHF 0.61

85.07%

500+

CHF 0.46

88.76%

1000+

CHF 0.35

91.37%

2500+

CHF 0.28

93.23%

5000+

CHF 0.23

94.29%

10000+

CHF 0.19

95.23%

20000+

CHF 0.18

95.65%

30000+

CHF 0.16

96.06%

40000+

CHF 0.15

96.24%

50000+

CHF 0.15

96.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
45 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns