CHF 5.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.98 | - |
10+ | CHF 4.08 | 31.80% |
50+ | CHF 3.09 | 48.37% |
100+ | CHF 2.60 | 56.49% |
2500+ | CHF 1.10 | 81.59% |
20000+ | CHF 0.81 | 86.46% |
30000+ | CHF 0.77 | 87.20% |
40000+ | CHF 0.73 | 87.83% |
50000+ | CHF 0.70 | 88.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |