Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 45x2,5

  • ERIKS:11144516
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.28inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.03

-

10+

CHF 1.40

53.80%

50+

CHF 0.81

73.27%

100+

CHF 0.49

83.76%

2500+

CHF 0.14

95.38%

20000+

CHF 0.09

97.10%

30000+

CHF 0.08

97.36%

40000+

CHF 0.08

97.49%

50000+

CHF 0.07

97.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
45 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns