Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 44x2,5

  • ERIKS:11396089
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.46

-

10+

CHF 2.36

47.20%

50+

CHF 1.45

67.49%

100+

CHF 0.93

79.13%

250+

CHF 0.71

84.15%

500+

CHF 0.54

87.98%

1000+

CHF 0.41

90.72%

2500+

CHF 0.33

92.71%

5000+

CHF 0.28

93.79%

10000+

CHF 0.23

94.84%

20000+

CHF 0.21

95.27%

30000+

CHF 0.19

95.74%

40000+

CHF 0.18

95.92%

50000+

CHF 0.18

96.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
44 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns