ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 444x3mm

  • ERIKS:10030226
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.20

-

10+

CHF 7.62

25.34%

50+

CHF 6.60

35.34%

100+

CHF 5.22

48.87%

250+

CHF 4.46

56.27%

500+

CHF 3.90

61.81%

1000+

CHF 3.30

67.70%

2500+

CHF 2.86

72.01%

5000+

CHF 2.57

74.80%

10000+

CHF 2.38

76.62%

20000+

CHF 2.30

77.45%

30000+

CHF 2.19

78.58%

40000+

CHF 2.12

79.26%

50000+

CHF 2.05

79.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
444 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns