ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 44,2x5,7

  • ERIKS:10030399
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.21

-

10+

CHF 2.18

48.16%

50+

CHF 1.34

68.25%

100+

CHF 0.85

79.71%

250+

CHF 0.64

84.71%

500+

CHF 0.49

88.47%

1000+

CHF 0.37

91.11%

2500+

CHF 0.29

93.06%

5000+

CHF 0.25

94.13%

10000+

CHF 0.21

95.08%

20000+

CHF 0.19

95.51%

30000+

CHF 0.17

95.93%

40000+

CHF 0.16

96.10%

50000+

CHF 0.16

96.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
44.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment