CHF 28.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.88 | - |
10+ | CHF 25.76 | 10.80% |
50+ | CHF 23.77 | 17.69% |
100+ | CHF 22.00 | 23.82% |
250+ | CHF 20.72 | 28.25% |
500+ | CHF 19.65 | 31.96% |
1000+ | CHF 18.99 | 34.25% |
2500+ | CHF 18.38 | 36.36% |
5000+ | CHF 18.10 | 37.33% |
10000+ | CHF 17.82 | 38.30% |
20000+ | CHF 17.55 | 39.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 433 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026