CHF 13.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.71 | - |
10+ | CHF 10.69 | 22.03% |
50+ | CHF 9.28 | 32.31% |
100+ | CHF 8.45 | 38.40% |
250+ | CHF 7.80 | 43.14% |
500+ | CHF 7.11 | 48.14% |
1000+ | CHF 6.54 | 52.30% |
2500+ | CHF 6.17 | 55.00% |
5000+ | CHF 5.85 | 57.33% |
10000+ | CHF 5.65 | 58.79% |
20000+ | CHF 5.47 | 60.10% |
30000+ | CHF 5.22 | 61.96% |
40000+ | CHF 5.14 | 62.55% |
50000+ | CHF 4.99 | 63.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 421.1 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026