

CHF 9.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.04 | - |
10+ | CHF 6.65 | 26.40% |
50+ | CHF 5.15 | 43.00% |
100+ | CHF 4.20 | 53.57% |
250+ | CHF 3.38 | 62.65% |
500+ | CHF 2.75 | 69.62% |
1000+ | CHF 2.25 | 75.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |