ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 41x2,5mm

  • ERIKS:12218449
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.82

-

10+

CHF 1.25

55.42%

50+

CHF 0.72

74.60%

100+

CHF 0.43

84.87%

250+

CHF 0.30

89.52%

500+

CHF 0.21

92.65%

1000+

CHF 0.15

94.60%

2500+

CHF 0.11

96.02%

5000+

CHF 0.09

96.64%

10000+

CHF 0.08

97.25%

20000+

CHF 0.07

97.50%

30000+

CHF 0.06

97.74%

40000+

CHF 0.06

97.85%

50000+

CHF 0.06

97.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
41 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns