CHF 25.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.21 | - |
10+ | CHF 20.51 | 18.64% |
50+ | CHF 18.06 | 28.36% |
100+ | CHF 16.59 | 34.19% |
250+ | CHF 15.38 | 38.99% |
500+ | CHF 14.06 | 44.23% |
1000+ | CHF 12.96 | 48.59% |
2500+ | CHF 12.24 | 51.45% |
5000+ | CHF 11.60 | 53.99% |
10000+ | CHF 11.22 | 55.49% |
20000+ | CHF 10.85 | 56.96% |
30000+ | CHF 10.35 | 58.94% |
40000+ | CHF 10.19 | 59.58% |
50000+ | CHF 9.89 | 60.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 410 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026