CHF 3.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.18 | - |
10+ | CHF 1.50 | 52.91% |
50+ | CHF 0.88 | 72.44% |
100+ | CHF 0.54 | 83.09% |
2500+ | CHF 0.16 | 95.02% |
20000+ | CHF 0.10 | 96.82% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.15% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.26% |
50000+ | CHF 0.08 | 97.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |