Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 404x3

  • ERIKS:10030222
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.34

-

10+

CHF 7.73

25.24%

50+

CHF 6.70

35.25%

100+

CHF 5.30

48.74%

250+

CHF 4.53

56.19%

500+

CHF 3.96

61.70%

1000+

CHF 3.35

67.60%

2500+

CHF 2.91

71.91%

5000+

CHF 2.62

74.71%

10000+

CHF 2.42

76.55%

20000+

CHF 2.34

77.37%

30000+

CHF 2.22

78.53%

40000+

CHF 2.15

79.21%

50000+

CHF 2.08

79.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
404 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns