ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 4,76x1,78

  • ERIKS:10030414
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.30inkl. MwSt

220 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.13

-

10+

CHF 0.80

62.54%

50+

CHF 0.41

80.70%

100+

CHF 0.22

89.91%

250+

CHF 0.12

94.18%

500+

CHF 0.07

96.71%

1000+

CHF 0.04

98.05%

2500+

CHF 0.02

98.90%

5000+

CHF 0.02

99.18%

10000+

CHF 0.01

99.34%

20000+

CHF 0.01

99.44%

30000+

CHF 0.01

99.51%

40000+

CHF 0.01

99.53%

50000+

CHF 0.01

99.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
4.76 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Standardverpackungsgröße
5.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026