CHF 2.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.12 | - |
10+ | CHF 0.79 | 62.84% |
50+ | CHF 0.40 | 80.95% |
100+ | CHF 0.21 | 90.12% |
250+ | CHF 0.12 | 94.33% |
500+ | CHF 0.07 | 96.83% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.16% |
2500+ | CHF 0.02 | 98.98% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.24% |
10000+ | CHF 0.01 | 99.46% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.48% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.55% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.57% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026