ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 39x4mm

  • ERIKS:11019225
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.71inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.21

-

10+

CHF 4.27

31.18%

50+

CHF 3.24

47.78%

100+

CHF 2.74

55.84%

250+

CHF 2.19

64.71%

500+

CHF 1.76

71.72%

1000+

CHF 1.42

77.12%

2500+

CHF 1.16

81.31%

5000+

CHF 1.08

82.59%

10000+

CHF 0.91

85.40%

20000+

CHF 0.86

86.22%

30000+

CHF 0.81

86.96%

40000+

CHF 0.77

87.61%

50000+

CHF 0.74

88.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
39 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment