ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 39x2,5

  • ERIKS:11038858
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.85

-

10+

CHF 1.28

55.01%

50+

CHF 0.73

74.41%

100+

CHF 0.44

84.71%

250+

CHF 0.30

89.35%

500+

CHF 0.21

92.48%

1000+

CHF 0.16

94.52%

2500+

CHF 0.12

95.89%

5000+

CHF 0.10

96.57%

10000+

CHF 0.08

97.19%

20000+

CHF 0.07

97.43%

30000+

CHF 0.07

97.68%

40000+

CHF 0.06

97.79%

50000+

CHF 0.06

97.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
39 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C