ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 398x3mm

  • ERIKS:10030220
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.11

-

10+

CHF 6.70

26.47%

50+

CHF 5.76

36.74%

100+

CHF 4.54

50.14%

250+

CHF 3.88

57.44%

500+

CHF 3.39

62.82%

1000+

CHF 2.86

68.59%

2500+

CHF 2.48

72.82%

5000+

CHF 2.23

75.51%

10000+

CHF 2.07

77.32%

20000+

CHF 2.00

78.09%

30000+

CHF 1.90

79.19%

40000+

CHF 1.83

79.90%

50000+

CHF 1.78

80.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
398 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment